[EA927AG-221用]レインカバー(ファスナー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64639077 品番EA927AG-222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×240×310 半透明 材質(本体)PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×310 アズワン品番64-2279-10 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)310 外寸法・奥行(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする