エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639086
品番
EA927AG-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×200×400
質量(kg)
1
材質(本体)
8号キャンパス+弱撥水加工
容量(L)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×200×400
アズワン品番
64-2279-09
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
400
外寸法・奥行(mm)
200