185x 65x240mm ファンシーバッグ(黒/10枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束 注文コード64640066 品番EA927SA-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):185×65×240mm
材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル 入数10枚 厚さ(g/m2)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする