133x40mm 靴用ブラシ(豚毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64640644 品番EA928AJ-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
材質毛:豚毛、台部:木 寸法(mm)40×133×30 質量(g)59 毛丈(mm)17 アズワン品番64-2280-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする