[EA928AY-543用] 340mm 替ヘッド(白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64641064 品番EA928AY-553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
材質甲:PP、毛:PBT 幅(mm)340 毛丈(mm)40 アズワン品番65-2249-10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする