エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
[EA928AY-545用] 340mm 替ヘッド(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64641089
品番
EA928AY-555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
甲:PP、毛:PBT
幅(mm)
340
色
赤
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-2249-12
繰り返し・詰め替え
対応