エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの ロールタイプウエス
170x300mm ロールワイパー(300枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64641938
品番
EA929AH-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
仕様
専用ボトル:EA929AH-10
薬品目安量:700〜800ml
材質
レーヨン
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
170×300