エスコ
エスコの 検出・センサ
エスコの リミットスイッチ
エスコの 汎用タテ形リミットスイッチ
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64643873
品番
EA940DK-11LA
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,613
販売価格(税別)
¥
7,830
バスケットに入れる
仕様
レバー操作角度(左右):90°
寸法(mm)
40×55×103.4
定格
2A/250 AC、2A/48 DC
可動範囲(mm)
25〜140