エスコ
エスコの マスキングテープ
48mmx55m クレープマスキングテープ(塗装用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64644537
品番
EA943MC-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
55
基材
クレープ紙
粘着剤
ゴム系
厚さ(mm)
0.11
テープ厚さ(mm)
0.11