エスコ
エスコの マスキングテープ
30mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 4巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(4巻)
注文コード
64644643
品番
EA943ML-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09