エスコ
エスコの マスキングテープ
21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(6巻)
注文コード
64644695
品番
EA943MP-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
21
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
粘着剤
アクリル系
厚さ(mm)
0.09
テープ厚さ(mm)
0.09