エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
1500x1000mm 圧縮袋(布団用/1枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
64645639
品番
EA944CR-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
仕様
吸引に使用できる掃除機:海外掃除機にも対応
材質
ナイロン、ポリエチレン
寸法(cm)
約150×100+74(マチ)
アズワン品番
65-2259-71
収納の目安
シングル布団一式(シングル掛け布団、シングル敷布団、毛布、枕)