1000x 900mm 圧縮袋(衣類用/2枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード64645648 品番EA944CR-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
用途押入れケース用 材質ポリエチレン、ナイロン、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)約390 寸法(cm)100×80+(マチ)32 アズワン品番64-2284-61 入数2枚 収納の目安ジャンパー約10枚、セーター約30枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする