エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの すべり止めテープ
50mmx5m 滑止テープ(屋内外・平面/蛍光オレンジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64645998
品番
EA944DJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
色
蛍光オレンジ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.6
基材
PVC
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用