エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646165
品番
EA944KD-33A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
用途
土木建築分野:シール材、止水材
スリップ止め
ダクト・内装用床下断熱
半導体生産装置関連
鉄道車両、自動車シール材
色
灰
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
5
基材
EPDM発泡体
材質
EPDM発泡体
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
64-2284-81