6.2x8.6mmx5m 戸あたりクッションテープ(V型/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64646226 品番EA944KD-407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
テープ幅(mm)6.2 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)6.2 基材EPDMフォーム 粘着剤アクリル系 仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.6mm×6.2mm×5m 材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系 形状V型 使用温度範囲(℃)-5〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする