エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64646244
品番
EA944KD-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
3.5
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
3.5
基材
EPDMフォーム
粘着剤
アクリル系
仕様
サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m
材質
基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系
形状
波型
使用温度範囲(℃)
-5〜40