エスコ
エスコの 養生テープ
50mmx25m 養生テープ(つや消し/クリア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646384
品番
EA944ML-83
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
アウトレット
¥695
¥
559
バスケットに入れる
色
透明
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
特殊ポリエチレンフィルム
粘着剤
アクリル系