エスコ
エスコの ネット・シート・マルチ
エスコの シート
エスコの 防草シート
100mmx20m 防草テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646479
品番
EA944MT-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,116
販売価格(税別)
¥
5,560
バスケットに入れる
材質
基材:特殊ポリエチレンフィルム、接着剤:アクリル系
厚さ(mm)
約0.28
テープ長さ(m)
20
幅(m)
0.1