エスコ
エスコの マスキングテープ
18mmx18m マスキングテープ(シーリング用 7巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(7巻)
注文コード
64646637
品番
EA944NT-18A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
和紙原紙
粘着剤
ゴム系粘着剤
厚さ(mm)
0.10
テープ厚さ(mm)
0.1
アズワン品番
64-2284-91