エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646899
品番
EA944RS-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
耐候性、防水性に優れています
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
ポリエチレン
粘着剤
ゴム系
材質
基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3”)
アズワン品番
64-2285-01