エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの アルミ/銅テープ
50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64647109
品番
EA944SY-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
空調ダクトやパイプの補修に最適です
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.05
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系