T1001 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷 64647567

T1001 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷 64647567
T1001 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷 64647567
T1001 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷 64647567
T1001 大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm 大阪シーリング印刷 64647567

大阪シーリング印刷 感熱ロールラベル 縦60mm×幅90mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード64647567品番T1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サイズさえ合えば、様々なメーカーのラベルプリンタでご利用いただける、汎用のサーマル(感熱)ロールラベルです。
調剤薬局様や病院様にてご利用されているお薬手帳の処方内容印刷や、薬袋の用法印刷などに適したサイズを展開しています。
お試し用として1巻単位でも販売しております。

仕様糊質:強粘着種別1巻単位白無地内径(Φmm)紙芯:約40加工台紙ミシン目ありラベルサイズ(mm)縦:60、幅:90ラベル数1巻:750枚巻外径(Φmm)約108
注意
※お持ちのラベルと仕様が同じであることをご確認の上、ご購入をお願い致します。
※こちらは感熱タイプのサーマルラベルです。リボンを使用した印刷はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする