ヒロ口(ひろくち)ビッグ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64647655 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

袋1枚で作るモノ入れの特許を取得した『ヒロ口シリーズ』です。
「ヒロ口」は、業務現場の声から生まれた大容量270Lの吊るし型ゴミ箱です。
工場・倉庫・建設現場・解体作業・イベント会場・農業・災害備蓄など、大量の廃棄物を効率的に回収するために設計されました。
270Lのビッグサイズで大量のゴミを一度に収納可能。
吊るし型設計により床面を塞がず、省スペースで設置できます。
高強度フレームと専用厚手袋(付属)を採用し、重いゴミにも耐える耐久性を確保。
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納可能。 現場作業からイベント運営、アウトドアや災害時の一時的なゴミ集積にも活躍します。
自治体・自治会・商業施設・ホテル・厨房など、幅広いシーンで利用されています。
【雑誌などの掲載】 2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。

用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積など セット内容ヒロ口ビッグNEW 透明 70mm×2m×1枚/ヒロ口用ヒモ付ブラケット(ビッグ用)紐1.5m×1セット/マグネット(ネオジウム)25mmカラビナ付×1個/ポリ袋0.03×900×1500×1枚/ポリ袋0.1×850×1500×1枚 直径(Φcm)開口部:約45〜59 幅(cm)約7 長さ(cm)約198 素材プラスチック
関連資料:(30.86MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする