エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
117mm ワゴンモールエンド(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64647897
品番
EA947HM-27E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
仕様
適合モール:EA947HM-27
材質
難燃性ABS樹脂
寸法(mm)
B:125、H:26.2、L:24
色
グレー
アズワン品番
64-2285-45