エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
160mm ワゴンモールエンド(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64647915
品番
EA947HM-28E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
仕様
適合モール:EA947HM-28
材質
難燃性ABS樹脂
寸法(mm)
B:165.4、H:27.9、L:24.5
色
グレー
アズワン品番
64-2285-46