エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64647949
品番
EA947HM-37F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,364
販売価格(税別)
¥
1,240
バスケットに入れる
仕様
適合モール:EA947HM-37
材質
PVC
寸法(mm)
B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5
色
ベージュ
アズワン品番
64-2285-53