エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64647994
品番
EA947HM-232F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法(mm)
B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-272
アズワン品番
64-2285-35