EA947HM-233F 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ 64648019 EA947HM-233F 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ 64648019 EA947HM-233F 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ 64648019

78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64648019 品番EA947HM-233F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470
材質PVC 寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5 ベージュ 適合品番EA947HM-273 アズワン品番64-2285-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする