エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64648037
品番
EA947HM-271F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法(mm)
B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-231
アズワン品番
64-2285-42