エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの 接合ユニット
78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64648073
品番
EA947HM-273F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
材質
PVC
寸法(mm)
B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5
色
ベージュ
適合品番
EA947HM-233
アズワン品番
64-2285-44