※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AC-6 M8 雌ねじノブ エスコ 64649096 EA948AC-6 M8 雌ねじノブ エスコ 64649096 EA948AC-6 M8 雌ねじノブ エスコ 64649096 EA948AC-6 M8 雌ねじノブ エスコ 64649096

M8 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649096 品番EA948AC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:48、H:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする