EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649918 EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649918 EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649918 EA948AE-25 M8 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649918

M8 雌ねじノブ(貫通)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649918 品番EA948AE-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする