エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M8 雌ねじノブ(貫通)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649927
品番
EA948AE-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13