エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650819
品番
EA948BR-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,029
販売価格(税別)
¥
935
バスケットに入れる
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M6×20、D:47、H:24、d:13.5