EA948BR-206 M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコ 64650864 EA948BR-206 M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコ 64650864

M10x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64650864 品番EA948BR-206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×30、D:70、H:36、d:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする