エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64651424
品番
EA948CB-234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)
ねじ:M10×40、R:78、H:54、d:19、D:24.5