EA948CB-313 M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651625 EA948CB-313 M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651625 EA948CB-313 M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64651625

M5x25mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64651625 品番EA948CB-313
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする