エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
M8 ボールプランジャー(樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653077
品番
EA948DB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:M8、B:5、C:16、D:1.5
材質(ボール)
デルリン(ポリアセタール)
耐熱温度(℃)
90
圧力(最小〜最大)(N)
15〜30