EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653095 EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653095 EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653095 EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653095 EA948DB-16 M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653095

M6 ボールプランジャー(樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653095 品番EA948DB-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥275
販売価格(税別)
250
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小〜最大)(N)9〜13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする