EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653113 EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653113 EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653113 EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653113 EA948DB-18 M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ 64653113

M10 ボールプランジャー(樹脂製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653113 品番EA948DB-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)デルリン(ポリアセタール) 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)90 圧力(最小〜最大)(N)20〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする