エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
M6 軽荷重ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653156
品番
EA948DB-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:M6、B:3.5、C:14、D:1
材質(本体)
SUM22L(四三酸化鉄被膜)
材質(ボール)
SUJ2
圧力(最小〜最大)(N)
9〜13