EA948DB-27 M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653183 EA948DB-27 M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653183 EA948DB-27 M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653183

M12 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653183 品番EA948DB-27
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010
寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小〜最大)(N)30〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする