EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653217 EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653217 EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653217 EA948DB-32 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653217

M4 重荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653217 品番EA948DB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥490
販売価格(税別)
445
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小〜最大)(N)12〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする