EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653235 EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653235 EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653235 EA948DB-34 M6 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653235

M6 重荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653235 品番EA948DB-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1 材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜) 材質(ボール)SUJ2 圧力(最小〜最大)(N)28〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする