エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
M3 軽荷重ボールプランジャー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653287
品番
EA948DB-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小〜最大)(N)
1.5〜3