EA948DB-46 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653339 EA948DB-46 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653339 EA948DB-46 M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653339

M10 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653339 品番EA948DB-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)20〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする