EA948DB-48 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653357 EA948DB-48 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653357 EA948DB-48 M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ 64653357

M16 軽荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653357 品番EA948DB-48
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)65〜125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする