EA948DB-52 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653375 EA948DB-52 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653375 EA948DB-52 M4 重荷重ボールプランジャー エスコ 64653375

M4 重荷重ボールプランジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653375 品番EA948DB-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)12〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする