エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653454
品番
EA948DB-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小〜最大)(N)
4〜7